技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の 機械工学
機械・仕上の総合研究 下 改訂版
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41635187
品番
9784774165691
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,838
販売価格(税別)
書籍
¥
2,580
バスケットに入れる
『改訂版機械・仕上の総合研究上』の続編。旋盤、研削作業などスタンダードな機械工作法から、鋳造、製缶などについて最新のJISや技術に基づいて解説。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
309
著者名
平田宏一
初版年月
2015/04