産業図書
産業図書の 書籍
産業図書の 専門書
産業図書の 機械工学
機械システム制御の実際
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41635214
品番
9784782841051
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
書籍
¥
2,000
バスケットに入れる
航空機、ロボット、工作機械、自動車、船および水中ビークルまで、広範囲の機械システムに適用されている制御技術を学べる画期的な書。基礎的な制御問題、水中ビークルの制御など8章で構成。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
161
著者名
片柳亮二
初版年月
2013/09