コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 機械工学
機械デザイン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41635223
品番
9784339045611
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
書籍
¥
2,600
バスケットに入れる
機械工学者を目指す学生に必要な意思伝達手段としての製図図学法入門。機械デザインに必要な知識を各章ごとにわかりやすく解説し、演習問題を各節末に設ける。初心者向けのビジュアルな教科書。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
B5
ページ数
142
著者名
菱田博俊 御法川学 直井久
初版年月
2002/01