朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 機械工学
機械の力学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41635275
品番
9784254231175
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
書籍
¥
4,800
バスケットに入れる
ニュートン力学と最先端の物理学の成果を含めた機械系力学を、本質的に理解できるよう解説。従来の力学をそのまま包含しながら、より筋の通ったものに補強し、自然な形に整形しようとする試みの書。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
242
著者名
長松昭男
初版年月
2007/03