機械屋のための分析装置ガイドブック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41635284 品番9784339046267
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,740
販売価格(税別) 書籍
3,400

顕微鏡観察、元素分析、構造解析、各種物性計測などに関する分析装置についてあまり知識のない研究者・技術者が、どんな装置で何が測定・分析でき、どんなデータが得られるかを手軽に手早く見つけるための案内書。

ジャンル機械 分類専門 判型A5 ページ数225 著者名日本塑性加工学会 初版年月2012/08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする