コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 機械工学
機械音響学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41635293
品番
9784339045734
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
機械系の学生、技術者を対象に、機械音響学の基礎を解説した入門書。波動方程式、自由空間への音波の放射、有限要素法・境界要素法の数学基礎などについて、図を使ってわかりやすく解説する。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
223
著者名
安田仁彦
初版年月
2004/07