コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 機械工学
機械音響工学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41635309
品番
9784339045703
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
機械工学系の大学生、大学院生、さらに研究者、技術者、実務担当者に、音響工学の基礎と応用、対策に関する内容を幅広く網羅し、わかりやすく解説。騒音制御において、研究、騒音対策・予測に役立つ1冊。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
210
著者名
鈴木昭次
初版年月
2004/04