技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の ものづくり(材料/加工)
機械加工が一番わかる
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41635318
品番
9784774184982
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
書籍
¥
1,880
バスケットに入れる
旋盤、フライス盤、研削盤、ボール盤、マシニングセンタといった代表的な工作機械の特徴や構造、また主な加工方法、基本操作などをわかりやすく解説します。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
175
著者名
平野利幸
初版年月
2016/12