コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の ものづくり(材料/加工)
機械加工学の基礎
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41635345
品番
9784339046328
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
書籍
¥
3,000
バスケットに入れる
機械加工技術の中で最も多用されている切削、研削、研磨をおもに取り扱う。難解な理論展開は省略しつつも、加工を学ぶ学生の科学する力の向上を期する立場から、重要な問題については理論的側面の記述を重視した。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
229
著者名
奥山繁樹 宇根篤暢 由井明紀
初版年月
2013/08