技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の ものづくり(材料/加工)
機械加工技術Q&A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41635354
品番
9784774146713
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,838
販売価格(税別)
書籍
¥
2,580
バスケットに入れる
1章 切削と加工精度の確保2章 切削工具3章 材料の特性と加工4章 切削油剤5章 段取りと計測6章 研削加工7章 NC加工8章 機械のメンテナンス
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
249
著者名
横山哲男
初版年月
2011/07