共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 機械工学
機械技術者のための材料加工学入門
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41635397
品番
9784320081444
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
書籍
¥
3,600
バスケットに入れる
材料加工学を「材料の構造と機械的性質」と「材料の加工各論」の2部構成で記述した入門書。加工の基本原理、個別加工における目標とその実現指針を、主に材料学的視点から明らかにする。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
221
著者名
吉田総仁
初版年月
2003/05