共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 機械工学
機械系の振動学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41635424
品番
9784320081970
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
書籍
¥
3,600
バスケットに入れる
機械系を対象とした場合に想定される振動現象に特に焦点を当てて解説した教科書。「振動学の基礎と線形1自由度系の振動」「連続系の振動と多自由度系の振動」の2編からなる。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
B5
ページ数
294
著者名
山川宏
初版年月
2014/11