朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 機械工学
機械工学ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41635433
品番
9784254231250
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,900
販売価格(税別)
書籍
¥
39,000
バスケットに入れる
21世紀に至る機械工学の歩みを集大成し、細分化された各分野を大系的にまとめ上げ解説を加えた大項目主義のハンドブック。機械系の研究者・技術者、また関連する他領域の技術者・開発者にとっても役立つ必備の書。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A4
ページ数
1111
著者名
中島尚正 稲崎一郎 大谷隆一
初版年月
2011/10