丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 専門書
丸善出版の ものづくり(材料/加工)
機械材料学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41635494
品番
9784621088401
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
書籍
¥
3,800
バスケットに入れる
航空機から自動車、ロボット、電子機器まで、機械や装置をつくるために必須の「機械材料学」を学ぶための教科書。新しい知見を取り入れながら、基礎から丁寧に、様々な材料をバランスよく解説する。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
332
著者名
荘司郁夫 小山真司 井上雅博
初版年月
2014/07