朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 機械工学
機械振動学通論 第3版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41635546
品番
9784254231168
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
書籍
¥
3,600
バスケットに入れる
第2版の内容を見直し、近年広く用いられる「モード解析」「振動制御」「有限要素法」の項目を追記。また、運動方程式導出の理論的背景をより明確にするため、「力学の諸原理」の章を起こした。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
237
著者名
入江敏博 小林幸徳
初版年月
2006/12