日本理工出版会
日本理工出版会の 書籍
日本理工出版会の 専門書
日本理工出版会の 機械工学
機械設計技術者のための4大力学
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41635598
品番
9784890196371
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
本書は機械工学を学ぶ学生や初級技術者のために4大力学(機械力学・材料力学・流体力学・熱力学)をわかりやすく解説しました。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
352
著者名
朝比奈奎一 廣井徹麿 青木繁
初版年月
2017/10