共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 機械工学
機械流体工学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41635677
品番
9784320080225
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
書籍
¥
2,700
バスケットに入れる
流体工学の分野で,特に機械工学において重要な題材を精選し,初学者にとって難解と考えられる基礎原理について平易に,かつ詳細に解説した。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
208
著者名
中村育雄 大坂英雄
初版年月
1982/10