朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 機械工学
機械力学ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41635713
品番
9784254231403
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
書籍
¥
14,000
バスケットに入れる
機械力学の基礎知識から最新情報を含めた応用まで他の分野との関わりを捉えながら丁寧に解説。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
566
著者名
金子成彦 大熊政明
初版年月
2015/11