朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 物理/化学/数学
機器分析化学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41635738
品番
9784254140675
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
書籍
¥
3,800
バスケットに入れる
機器分析装置のなりたちを理解し、機器分析装置・器材の原理的な把握ができるよう編集した学部生、高専生のための入門的教科書。分析化学の基礎、電磁波を用いる分析法、質量分析法などをわかりやすく解説。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
B5
ページ数
204
著者名
津田孝雄 廣川健 北川慎也
初版年月
2004/12