コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
気体エレクトロニクス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41635774
品番
9784339007459
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
書籍
¥
3,000
バスケットに入れる
電子装置の動作を理解するために、その動作の基礎となる真空中の電子物理と気体放電現象を基本的事項から解説。ガスレーザ、プラズマCVD、プラズマディスプレイなどの応用分野についても述べたテキスト。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
232
著者名
金田輝男
初版年月
2003/01