共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 物理/化学/数学
興味が湧き出る化学結合論
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41635914
品番
9784320044463
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
書籍
¥
2,300
バスケットに入れる
難解な化学結合論を、難しい物理や数学の知識がなくても理解できるように説明した書。一歩踏み込んだ学習がしたい人向けの解説も盛り込んだ。「電子の発見と原子模型」「量子力学の基礎」など11章で構成。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
182
著者名
久保田真理
初版年月
2014/04