金属電子論

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41635966 品番9784785323172
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,500
販売価格(税別) 書籍
5,000

本書は金属中の伝導電子の示す基礎的諸性質,特に近藤効果といわれるものについて,じっくりと初心者にもわかるように解説したものである. 原子・分子の量子論から説き起こし,いわゆる近藤効果を,局在スピンの揺動という見地からとらえてその本質を解き明かす.さらに,近藤効果に関する厳密解について,数学的に難解にならぬようかなりのページを使って懇切に解説する.

ジャンル物理学 分類専門 判型A5 ページ数227 著者名近藤淳 初版年月1983/11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする