朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 機械工学
計算力学理論ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41636133
品番
9784254231205
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,200
販売価格(税別)
書籍
¥
32,000
バスケットに入れる
計算力学の基礎である、基礎的方法論、解析技術、アルゴリズム、計算機への実装までを詳述したハンドブック。計算力学の基礎理論や応用に興味を持つ研究者、技術者に役立つ情報が収められた1冊。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A4
ページ数
713
著者名
エルヴィン・シュタイン ルネ・ド・ボルスト ト-マス・J.R.ヒュ-ズ
初版年月
2010/06