朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 電気/電子/通信
結晶評価技術ハンドブック 普及版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41636194
品番
9784254210347
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,500
販売価格(税別)
書籍
¥
45,000
バスケットに入れる
電子工学用結晶は、現在の情報化社会を支える重要な要素。結晶の育成・評価・加工は、今日のハイテクノロジーを支える最も大切な基礎である。基幹技術のひとつである「結晶の評価」を適切に行うための書。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
1096
著者名
小川智哉 高須新一郎 坂部知平
初版年月
2008/06