彰国社
彰国社の 書籍
彰国社の 専門書
彰国社の 電気/電子/通信
建築の電気設備
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41636228
品番
9784395008803
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
平成18年の建築士法改正により、特定の建築設計には建築設備に関わる知識が必要。電気の基礎的知識の解説と、建築の基本計画・スペース計画と電気設備とがどのように関係するかを平易に解説した入門書。
ジャンル
建築
分類
専門
判型
B5
ページ数
147
著者名
建築の電気設備編集委員会
初版年月
2009/05