朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 土木/建築関連
建築生産ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41636246
品番
9784254266283
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,200
販売価格(税別)
書籍
¥
32,000
バスケットに入れる
建築の企画・設計やマネジメントの領域にまで踏み込んだ新しいハンドブック。総説、生産システム、プロジェクトのマネジメント、設計、施工の5部構成とし、設計と生産の相互関係や発注者側の視点などを重視した。
ジャンル
建築
分類
専門
判型
A4
ページ数
700
著者名
古阪秀三 安藤正雄
初版年月
2007/07