朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 土木/建築関連
建築設備ハンドブック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41636264
品番
9784254266276
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥33,000
販売価格(税別)
書籍
¥
30,000
バスケットに入れる
情報化、環境問題への対応を中心に、変貌しつつある建築設備分野の技術を全般にわたって網羅。建築設備技術者の座右にあって、建築設備の全分野にわたり、計画上必要な基本知識を得られるようコンパクトに解説。
ジャンル
建築
分類
専門
判型
B5
ページ数
929
著者名
紀谷文樹 酒井寛二 瀧澤博
初版年月
2010/09