オーム社
オーム社の 書籍
オーム社の 専門書
オーム社の 電気/電子/通信
現場がわかる!電気工事現場代理人入門
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41636395
品番
9784274506314
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
書籍
¥
1,700
バスケットに入れる
電気設備工事現場代理人のリアルがわかる! 大きな建物の電気工事に必ず必要になる、現場代理人。 その仕事はいったいどのようなものかを新人現場代理人香取君の視点で解説します。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
B5
ページ数
142
著者名
志村満
初版年月
2016/09