※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M2.5
注文コード
41636472
品番
2.5×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
212
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
5
ねじピッチ
0.45
材質/仕上
SCM435
寸法t(mm)
1.1
寸法r(mm)
0.1
寸法S(mm)
2
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
17
寸法K(mm)
2.5
寸法da(mm)
3.1
寸法v(mm)
0.25
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
4.5
寸法ds(mm)
2.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41636472
2.5×5
41509273
2.5×5
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)
大阪魂
1パック(12個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました