※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全212種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41636497
品番
2.5×8
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.45
種別
全ねじ
材質/仕上
SCM435
寸法t(mm)
1.1
寸法r(mm)
0.1
寸法S(mm)
2
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
8
寸法K(mm)
2.5
寸法da(mm)
3.1
寸法v(mm)
0.25
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
4.5
寸法ds(mm)
2.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※寸法bは半ねじの場合のねじ長さとなります。