※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M2.6
注文コード
41636567
品番
2.6×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
212
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
3
ねじピッチ
0.45
材質/仕上
SCM435
寸法t(mm)
1.1
寸法r(mm)
0.1
寸法S(mm)
2
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
17
寸法K(mm)
2.6
寸法da(mm)
3.2
寸法v(mm)
0.25
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
4.5
寸法ds(mm)
2.6
ねじ山種類
メートル並目