コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 機械工学
現代設計工学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41636587
品番
9784339046250
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
書籍
¥
2,700
バスケットに入れる
メーカーの設計・開発部門の声と、機械系設計工学の教育現場を知る著者が、設計に関する小話も交えながら設計工学について説く。設計のプロセスおよびその各段階について、設計の観点から詳しく解説。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
197
著者名
石川晴雄 中山良一 井上全人
初版年月
2012/04