コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の ものづくり(材料/加工)
現代電気電子材料
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41636614
品番
9784339008531
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
書籍
¥
2,600
バスケットに入れる
導電材料、半導体材料、誘電/絶縁材料、磁性材料という標準的な構成に留まることなく、現代電気工学の最大のテーマであるエネルギーに関する電気材料を積極的に取り入れた1冊。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
189
著者名
山本秀和 小田昭紀
初版年月
2013/09