森北出版
森北出版の 書籍
森北出版の 専門書
森北出版の 電気/電子/通信
固体物性と電気伝導
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41636693
品番
9784627156012
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,160
販売価格(税別)
書籍
¥
5,600
バスケットに入れる
固体における電気伝導現象を中心として、固体物性を基礎からわかりやすく解説。半導体や金属、超伝導など、幅広い範囲を網羅し、初学者はもちろん、各種デバイスや電子材料の開発に携わる研究者・技術者にも有用。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
416
著者名
鈴木実
初版年月
2014/05