朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 物理/化学/数学
光・電子機能有機材料ハンドブック 普及版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41636797
品番
9784254252545
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,200
販売価格(税別)
書籍
¥
32,000
バスケットに入れる
エレクトロニクス関連産業の発展と共に、有機材料は光ディスク、液晶、センサーなどに使われている。本書はこの分野の基礎理論、基礎技術、各種材料を系統的に整理して詳細に解説する。
ジャンル
その他
工業
分類
専門
判型
B5
ページ数
749
著者名
堀江一之 谷口彬雄
初版年月
2012/06