コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
光・無線伝送技術の基礎と応用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41636806
品番
9784339008548
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
書籍
¥
4,200
バスケットに入れる
光伝送システムの構成要素である光ファイバや発光デバイス、光変調器、光アンプなどの動作、構成、動向を丁寧に解説し、光多値変復調方式など最新技術についても記述。また、光・無線伝送技術についても解説した。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
291
著者名
前田幹夫 生岩量久 鳥羽良和
初版年月
2013/10