森北出版
森北出版の 書籍
森北出版の 専門書
森北出版の 電気/電子/通信
光導波路の電磁界数値解析法
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41636937
品番
9784627743816
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,060
販売価格(税別)
書籍
¥
4,600
バスケットに入れる
光領域の数値解析法を最新の知見まで詳しく紹介。各手法の特徴と応用例がよくわかり、目的に応じた使い分けができる。数値計算に必要な、三重対角行列、トーマス法、パデ近似についても解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
261
著者名
左貝潤一
初版年月
2015/05