工学系のための応用数学

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41637199 品番9784627082014
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別) 書籍
2,200

常微分方程式・ベクトル解析・複素解析・フーリエ解析・ラプラス変換の5分野について,応用する視点で解説された書籍.「なぜこれを考えるのか」「これが工学でどう役立つか」にふれながら,できるだけ直感的に理解しやすいような説明がされているため,学びやすく,モチベーションアップも期待できます.物理学のほか,電気系,機械系,化学系などの多様な例題が取り上げられているので,数学がいかに有益なツールであるかを実感しながら理解を深めることができます.詳細解答つきの演習問題もあり,独習用にもおすすめです.

ジャンル数学 分類専門 判型A5 ページ数188 著者名松井信行 市村正也 森田良文 初版年月2018/09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする