裳華房
裳華房の 書籍
裳華房の 専門書
裳華房の 物理/化学/数学
工学系の電磁気学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41637208
品番
9784785361099
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
電磁気学をその基礎からやさしく解説する。各事項の理解に必要な数学を本文中で解説し、電磁気学を学ぶと同時に電磁気学の理解に必要な数学をも学べるように工夫された、工学部の基礎教育における教科書。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
161
著者名
河野汀 宮本正章
初版年月
2002/08