東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の ものづくり(材料/加工)
工業材料入門
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41637235
品番
9784501418007
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
書籍
¥
3,400
バスケットに入れる
機械工学を専攻する学生や技術者に対し、現代の工業材料の入門書として、基本的な事柄を効率よく理解しやすいようまとめた。工業材料の基礎から、工業材料の機械的特性、最近の材料まで解説する。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
293
著者名
富士明良
初版年月
2009/04