東京大学出版会
東京大学出版会の 書籍
東京大学出版会の 専門書
東京大学出版会の 機械工学
工業熱力学 基礎編
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41637244
品番
9784130628099
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
書籍
¥
2,600
バスケットに入れる
大学の機械工学系の学生のための工業熱力学の入門書。豊富な図表と例題で、熱力学の概念・基礎知識から実際の応用例にまで理解を深められる。大学院受験、各種資格試験への演習書としても役立つよう演習問題を掲載。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
217
著者名
石井一洋 河野通方
初版年月
2004/09