構造振動学

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41637366 品番9784320082144
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別) 書籍
3,200

振動工学の基礎から始めて,1次元(棒,梁),2次元(膜・板),3次元(シェル)の弾性構造の振動特性について順序立て,丁寧に解説したテキスト。最近の工学的応用を取り上げ,多くの例題,演習により実践的に説明した。

ジャンル機械 分類専門 判型A5 ページ数218 著者名千葉正克 小沢田正 初版年月2016/09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする