講談社
講談社の 書籍
講談社の 専門書
講談社の 物理/化学/数学
高校と大学をつなぐ穴埋め式電磁気学
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41637506
品番
9784061532731
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
電磁気学を基本中の基本から学ぶ教科書。430個の「穴埋め」と230を超える「演習問題」で電磁気学がしっかりと身につく。大学基礎教育における電磁気学の教え方に一石を投じた1冊。一部書き込み式。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
B5
ページ数
198
著者名
遠藤雅守 櫛田淳子 北林照幸
初版年月
2011/03