高分子エレクトロニクス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41637576 品番9784339006599
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,500
販売価格(税別) 書籍
5,000

本書は高分子中の電子状態と電気伝導の基本的な考え方から始めて、特に共役系の発達した導電性高分子が高い機能性を発揮するエレクトロニクス材料として重要な意味をもつことを述べ、さらにこのような導電性高分子の構造とその作製法、分子構造に依存する多彩な電子・光物性とその起源、さらにこれら導電性高分子を用いた素子、デバイスとさまざまな機能応用およびその将来性についてできるだけ平易に述べている。導電性高分子導電性高分子の電子・光物性導電性高分子の電子状態の考え方導電性高分子の合成導電性高分子の製膜法導電性高分子複合体導電性高分子のエレクトロニクス応用

ジャンル
電子
通信
分類専門 判型A5 ページ数370 著者名吉野勝美 小野田光宣 初版年月1996/07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする