技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の ものづくり(材料/加工)
高分子材料が一番わかる
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41637585
品番
9784774149097
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,728
販売価格(税別)
書籍
¥
2,480
バスケットに入れる
高分子材料を材料開発の側、および電気・電子、光、ライフサイエンスなど適用分野の側から、その最新動向を58テーマ選出。理解のためのキーポイント、現状、今後への課題などについて解説する。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
319
著者名
松浦一雄 尾崎邦宏
初版年月
2011/12