東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の ものづくり(材料/加工)
材料力学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41637874
品番
9784501413002
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
書籍
¥
2,500
バスケットに入れる
第1章 引張り第2章 せん断とねじり第3章 組合せ応力第4章 静定な真直はり第5章 真直はりの応力第6章 真直はりのたわみ第7章 座屈第8章 骨組構造
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
189
著者名
山本善之 浅岡照夫
初版年月
1996/01