コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
磁気センサ理工学 増補
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41638075
品番
9784339008821
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
書籍
¥
2,500
バスケットに入れる
磁気センサに関する基礎理論から、センシング機能磁性体と磁気効果、磁気センサ電子回路、センシング応用システムまで、記述した。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
181
著者名
毛利佳年雄
初版年月
2016/01