コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 自動車
自動車エンジンのモデリングと制御
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41638163
品番
9784339046106
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
書籍
¥
3,000
バスケットに入れる
エンジンに関する各種の先進制御理論について、実際の問題へ適用する方法を解説。付録では、エンジンベンチマーク問題の解説とMATLAB/Simulinkによるシミュレーションモデルを収録。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
209
著者名
申鉄竜 大畠明
初版年月
2011/03