日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 専門書
日刊工業新聞社の 自動車
自動車サスペンションの基礎知識
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41638188
品番
9784526078422
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
自動車の「足回り」に相当する部分、サスペンションのメカニズムのしくみや特徴、性能を丁寧な図面とともに紹介する。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
184
著者名
飯嶋洋治
初版年月
2018/04