東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 自動車
自動車の運動と制御 第2版
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41638224
品番
9784501419202
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
書籍
¥
3,800
バスケットに入れる
自動車運動工学全体を網羅した、バイブル的テキストの第2版。MATLAB Simulinkのシミュレーションによる自動車の運動の数値計算例を取り入れ、各章の例題や章末問題を大幅に充実。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
305
著者名
安部正人
初版年月
2012/01